Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Ukuran Kabel Ties sangat bervariasi tergantung pada aplikasi yang diinginkan. Sebagai contoh, KSS Wiring Accesories Pengikat Kabel (Kabel Ties) CV-200M White 2.5 1pack(100pcs) bisa digunakan untuk mengikat kabel dengan diameter yang kurang dari 1 cm. Untuk pemakaian industri berat, Anda mungkin memerlukan ukuran yang lebih besar dan lebih kuat.
Tembaga dipilih untuk busbar karena daya hantar listriknya yang superior dan ketahanan korosi. Non Brand Copper Busbar 3x40x4000mm 1pc menawarkan efisiensi tinggi dalam pengaliran listrik, menjadikannya pilihan ideal untuk instalasi kelistrikan skala besar.
Tube Koil sering dibuat dari bahan polipropilena flame retardant. Material ini tahan api dan memberikan perlindungan yang diperlukan dalam lingkungan industri berisiko tinggi. Sebagai contoh, produk seperti KAMEDA Corrugated Tubing KCT28 1roll memiliki diameter dalam 28.4mm dan panjang 20m, terbuat dari polipropilena dengan sifat tahan api.
Kabel Ties memiliki bentuk strip panjang dengan ujung melengkung yang mengunci saat dimasukkan ke dalam celah pengunci. Material biasanya dari nylon, namun ada juga yang terbuat dari stainless steel untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan ekstra.
| Product Name | Ukuran | Material | Price (IDR) |
| Kenmaster Kabel Ties CABL 023 Black 3.6x250mm 1set(50pcs) | 3.6x250 | - | 13,000 |
| KSS Wiring Accesories Pengikat Kabel (Kabel Ties) CV-200M White 2.5 1pack(100pcs) | 2.5mm | 22,000 | |
| INGCO Pengikat Kabel (Kabel Ties) HCT3002 300mm 1pack(100pcs) | - | Nylon 66 | 59,000 |
| Kennedy Heat Shrink Tubing Kit KEN5156900K 1pc | - | - | 279,000 |
| Panduit Heat Shrinkable Tube (Color Combination Pack) HSTT50-YK1 1bag | 0.152m | Polyolefin | 209,000 |
| DV Heat Srink DHS-5 Green Yellow 1roll(100m) | 1 Roll (100m) | - | 469,000 |
| DV Copper MCB Busbar BS1-100 1pc | 100mm | ABS Plastic (Insulator), Pure Copper (PIN) | 119,000 |
| Non Brand Copper Busbar 3x40x4000mm 1pc | 3x40x4000mm | Copper | 1,599,000 |
| KAMEDA Corrugated Tubing KCT28 1roll | Diameter Dalam: 28.4mm | Flame Retardant Polypropylene | 1,299,000 |
| monotaro Heat Shrinkable Tube (Pack Item) (Selongsong Bakar) 1set(7pc) | 1m | - | 74,000 |
1. Kabel Ties Standar: Biasanya terbuat dari nylon 6.6 yang memiliki daya tahan mekanis baik dan ketahanan terhadap bahan kimia. Ideal untuk penggunaan sehari-hari di lingkungan industri.
2. Kabel Ties yang Dapat Dibuka Kembali: Memiliki mekanisme pengunci yang bisa dilepas sehingga memungkinkan penggunaan ulang. Cocok untuk instalasi sementara atau konfigurasi yang sering berubah.
3. Kabel Ties Heavy Duty: Dengan ketebalan dan lebar yang lebih besar dari kabel ties standar, produk ini dirancang untuk menahan beban berat dan aplikasi industri yang keras.
1. Kekuatan Tarik: Pilih kabel ties berdasarkan aplikasi dan beban yang akan diikat. Kabel ties standar cocok untuk tugas ringan hingga sedang, sementara heavy duty diperlukan untuk tugas berat.
2. Ukuran dan Panjang: Sesuaikan panjang dan lebar kabel ties dengan jumlah dan ketebalan kabel yang akan diikat. Pastikan kekuatan tarik sesuai dengan beban yang dipegang.
Busbar merupakan lembaran atau batangan logam solid yang dapat bervariasi dalam bentuk dan ukuran. Biasanya berwarna tembaga atau aluminium, dan insulated busbar memiliki pelapis isolasi berwarna untuk ekstra perlindungan.
1. Rigid Copper Busbar: Biasanya terbuat dari tembaga murni yang memiliki konduktivitas tinggi. Tipe ini sering digunakan dalam peralatan listrik, switchgear, dan panel distribusi.
2. Aluminium Busbar: Meski konduktivitasnya sedikit lebih rendah dibanding tembaga, aluminium busbar lebih ringan dan lebih murah. Cocok untuk aplikasi di mana pengurangan bobot adalah faktor utama.
3. Insulated Busbar: Dilengkapi dengan lapisan insulasi PVC atau bahan polimer untuk mencegah hubungan arus listrik yang dapat menyebabkan kerusakan atau kebakaran.
4. Flexible Busbar: Terbuat dari lapisan tipis tembaga yang memungkinkan fleksibilitas, sehingga mudah menyesuaikan pemasangan di ruang yang terbatas dan bentuk yang kompleks.
1. Kapasitas Arus: Pilih busbar yang dapat menahan kapasitas arus yang dibutuhkan oleh sistem. Kapasitas ini dapat dihitung berdasarkan teorema arus yang berlaku.
2. Material: Apabila konduktivitas tinggi sangat dibutuhkan, pilih tembaga. Aluminium busbar adalah pilihan ekonomis dengan bobot lebih ringan.
3. Lingkungan Penggunaan: Pilih insulated busbar untuk menghindari risiko hubungan arus dan busbar flexible untuk instalasi yang memerlukan penyesuaian bentuk.
Tube Koil memiliki bentuk tabung panjang yang biasanya digulung membentuk koil. Tergantung materialnya, tube koil dapat berwarna metalik (tembaga atau stainless steel) atau memiliki warna tertentu jika terbuat dari plastik.
1. Tube Koil tembaga: Digunakan dalam aplikasi dengan kebutuhan konduksi panas tinggi seperti sistem pendingin dan penukar panas. Tembaga menawarkan konduktivitas termal yang sangat baik.
2. Tube Koil stainless steel: Dikenal karena ketahanan korosinya, tube koil jenis ini sering digunakan dalam aplikasi yang menghadapi bahan kimia agresif dan kondisi suhu ekstrem.
3. Tube Koil plastik: Misalnya PEX dan PVC. Tube koil plastik sangat fleksibel dan ideal untuk sistem distribusi air dan aplikasi HVAC.
1. Material: Untuk aplikasi yang memerlukan konduksi panas tinggi, pilih tube koil tembaga. Stainless steel untuk ketahanan korosi dan suhu ekstrem. Tube koil plastik untuk fleksibilitas dan ringan.
2. Diameter dan Ketebalan: Pertimbangkan diameter internal dan eksternal serta ketebalan dinding yang sesuai dengan kebutuhan aliran fluida atau gas tertentu.
Selongsong bakar memiliki bentuk tabung yang lembut dan elastis. Warnanya bisa bervariasi berdasarkan materialnya, dari transparan, hitam, hingga warna lain. Saat dipanaskan, selongsong ini akan menyusut dan menempel erat pada objek yang dilindungi, membentuk lapisan pelindung yang kuat.
1. Selongsong Bakar PVC: Ideal untuk aplikasi umum yang memerlukan isolasi standar. PVC memberikan perlindungan dasar terhadap kondisi lingkungan normal.
2. Selongsong Bakar Polyolefin: Terkenal karena tahan terhadap suhu tinggi hingga sekitar 125°C dan bahan kimia. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan isolasi tinggi.
3. Selongsong Bakar Fluoropolymer: Misalnya PTFE. Menawarkan ketahanan maksimum terhadap bahan kimia dan suhu ekstrem, digunakan dalam aplikasi avionik dan militer.
1. Material: Pilih selongsong bakar berdasarkan sifat isolasi dan ketahanan terhadap suhu serta bahan kimia. Polyolefin untuk suhu tinggi, PVC untuk aplikasi umum, dan fluoropolymer untuk lingkungan ekstrem.
2. Ukuran: Pilih ukuran yang sesuai berdasarkan diameter dan ketebalan kabel yang akan dilindungi. Selongsong harus menyusut dengan pas setelah pemanasan.
3. Ketahanan Panas dan Kimia: Pastikan selongsong bakar sesuai kebutuhan isolasi terhadap panas dan bahan kimia.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami

/52P103845182-1.jpg)
/5rP103845207-1.jpg)
/6rP103845243-1.jpg)
/60P103845216-1.jpg)
/69P103845225-1.jpg)
/6iP103845234-1.jpg)
/70P103845252-1.jpg)